Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Empfänger LCN - RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Empfänger LCN - RR
Infrarot-Empfänger LCN - RR
Artikel-Nr.:
     3517I-35395813
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medien-Gateway
Systemschnittstelle

Infrarot-Empfänger LCN - RR

Der Fernsteuer-Empfänger kann auf Grund seiner geringen Abmessungen beinahe überall montiert werden, lediglich ein kleines 4mm-"
Guckloch"
ist nötig. Er wird über den I-Anschluss mit dem Busmodul verbunden. Mit LCN-IV kann die Leitung verlängert werden, was die freie Auswahl des Montageortes unterstützt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle IR
Mit LED-Anzeige:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,68*
€ 31,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 31,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,74*
€ 33,93*
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 35,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,16*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.