Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubzähler H 300.010A01A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubzähler H 300.010A01A
Hubzähler H 300.010A01A
Artikel-Nr.:
     3517I-35268617
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10157608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubzähler
Rückstellzähler
baumer hubzähler
hubzähler

Hubzähler H 300.010A01A

Mechanischer Hub-, Meter- und Umdrehungszähler, Nullstellung mit Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Spannungsart:
sonstige
Ausführung:
Aufbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
69 mm
Höhe:
70 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Impulszähler, Zähler, Einbau-Impulszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,37*
€ 111,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,88*
€ 115,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 125,48*
€ 156,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.