Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35250166 Herst.-Nr.: 6GK19050FB00 EAN/GTIN: 4019169402033 |
|
|
| | |
| Anschlussstecker f. ET200 Eco 6GK1905-0FB00 VE5 7/8 Anschluss-Stecker für ET 200, mit axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Buchseneinsatz 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NET7/8-Zoll Steckverbinder Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 105,22* | € 125,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 105,43* | € 126,46* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 109,76* | € 131,29* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 111,60* | € 133,57* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 116,00* | € 137,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|