Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulrahmen FLE MRB 6 78.000.0653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35237312
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.000.0653.0
EAN/GTIN:
     4015573447479

Modulrahmen FLE MRB 6 78.000.0653.0

Modulares Steckverbindersystem, Modulrahmen Buchse mit 2 Steckplätzen, grau
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
34 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
51 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,757*
€ 7,377*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9013*
€ 7,5513*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,58*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 5,2548*
€ 7,7548*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6201*
€ 8,4701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,377*
€ 8,77863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,967*
€ 8,29073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,757*
€ 6,85083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.