Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicher.-Lasttrennleiste 33234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicher.-Lasttrennleiste 33234
NH-Sicher.-Lasttrennleiste 33234
Artikel-Nr.:
     3517I-35198976
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     33234
EAN/GTIN:
     4021267332341
Suchbegriffe:
Sicherungsleiste
NH-Sicherungslasttrennschalter
Sicherungsunterteil
NH-Lasttrenner

NH-Sicher.-Lasttrennleiste 33234

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,49*
€ 83,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,50*
€ 87,38*
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 89,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,33*
€ 89,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,03*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.