Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35180118 Herst.-Nr.: UT90J EAN/GTIN: 3250616301252 |
| |
|
| | |
| Tragschienenbefestigung Univers, doppelt UT90J Tragschienenbefestigung universN doppelt. Tragschienenbefestigung von 2 Tragschienen auf gleichem Niveau passend zum Schrank. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 42 mm | Höhe: | 52 mm | Tiefe: | 28 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,64* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,84* | € 2,84* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,84* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|