| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35151084 Herst.-Nr.: 2CPX062465R9999 EAN/GTIN: 4011617624653 |
|
|
| | |
| Tiefbauwinkel 1Satz für WR-Rahmen ZW144LR Tiefbauwinkel für WR-Rahmen, zur stufenlosen Tiefenmontage der Sammelschienenhalter ZX153, mit Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 115 mm | Höhe: | 115 mm | Tiefe: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,38* | € 31,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,70* | € 31,81* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 32,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,84* | € 34,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,15* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|