Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch Stahl,vz,VDE SPR-AS AD19


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35083658
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010111016
EAN/GTIN:
     4025113114754
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
flexa metallschlauch
metallschlauch

Metallschutzschlauch Stahl,vz,VDE SPR-AS AD19

Metallschutzschlauch SPR-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C... +250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: für schwere mechanische Beanspruchung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch, Installationsschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,7882*
€ 2,2182*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7833*
€ 2,2333*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,84732*
€ 2,27732*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,30*
50
Frei Haus
ab € 1,871*
€ 2,311*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,2182*
€ 2,63966
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,1082*
€ 2,50876
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7882*
€ 2,12796
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,7882* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 110,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010111014
ab € 1,5782*
Ähnlich
Flexa
11010111051
ab € 7,2452*
Ähnlich
Flexa
11010111008
ab € 1,1482*
Ähnlich
Flexa
11010111011
ab € 1,3582*
Ähnlich
Flexa
11010111018
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
11010111023
ab € 2,71*
Ähnlich
Flexa
11010111031
ab € 4,20*
Ähnlich
Flexa
11010111040
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.