Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme,6 mm² Maß7,5mm,bl 2626-1101/000-006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-33366196
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2626-1101/000-006
EAN/GTIN:
     4066966112832
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme,6 mm² Maß7,5mm,bl 2626-1101/000-006

Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
1-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
19,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
48 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,786*
€ 203,516*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,24*
€ 216,18*
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 222,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,61*
€ 235,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,64*
€ 274,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,18*
€ 257,2542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,07*
€ 253,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,37*
€ 239,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,36*
€ 231,2884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,24*
€ 216,8656
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,9112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.