| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32769786 Herst.-Nr.: 6827339 EAN/GTIN: 4047101210682 |
|
|
| | |
| Economy Modul BL20E8DI24VDCP/ET BL20 Economy Modul, 8 digitale Eingänge, PNP, mit erweitertem Temperaturbereich, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, P-schaltend, Erweiterter Temperaturbereich: -25 +60°C, Platinen mit Conformal Coating Weitere Informationen: | | Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 128,6 mm | Höhe: | 74,6 mm | Tiefe: | 12,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,66* | € 65,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,92* | € 68,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,13* | € 70,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,26* | € 95,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,85* | € 129,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|