| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32667841 Herst.-Nr.: 210010249-00 EAN/GTIN: 4056138010851 |
| |
|
| | |
| Nachrüstblende Vario Silber-Metallic VA/NB 611-2/1-0 SM Die Nachrüstblende Vario deckt bei Modernisierung der ersten Vario-Serie durch Vario 611 den umlaufenden Rand großzügig ab, Maler- oder Putzarbeiten werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine aufgebrachte Dichtung sorgt für die notwendige Abdichtung zur Wand. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,13* | € 78,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,16* | € 79,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,38* | € 81,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,66* | € 83,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,64* | € 84,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|