| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32667832 Herst.-Nr.: 210010299-00 EAN/GTIN: 4056138011049 |
| |
|
| | |
| Einbau-Kit Video Schwarz KIT EV 058-0 Einbau-Kit Video zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.\r\rLieferumfang:\r Bus-Einbaukamera 180 (BCE 058- )\r Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050- )\r Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050- )\r Bus-Video-Netzgerät (BVNG 650 )\r Transformator (TR 603- ) Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 12 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | sonstige | Farbe der Innenstation: | sonstige | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | sonstige | Farbe der Außenstation: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.527,25* | € 1.711,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.552,48* | € 1.739,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.582,25* | € 1.772,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.597,10* | € 1.789,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.635,97* | € 1.826,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|