| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32666022 Herst.-Nr.: 6710 EAN/GTIN: 8023903284737 |
| |
|
| | |
| Grundplatte, Innenstation Video Mini + HF 6710 Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm. Weitere Informationen: | | Funktion: | erweitern | Installationstechnik: | 2-Draht | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Breite: | 150 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 4 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,02* | € 23,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,04* | € 23,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,82* | € 24,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,20* | € 25,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,31* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|