| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32659543 Herst.-Nr.: 200029574-00 EAN/GTIN: 4015739295746 |
| |
|
| | |
| Hörer mit Federzugschnur HT 811/840/850 Handapparat kpl. HT 811/840/850 A/E inkl. Federzugschnur Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,35* | € 67,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,35* | € 70,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,37* | € 70,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,43* | € 71,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,77* | € 71,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|