| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32654330 Herst.-Nr.: 210007711-00 EAN/GTIN: 4056138007646 |
| |
|
| | |
| Audio-Türstation Classic 6RT, eds gebürstet F CL A 06 B-0 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 6 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 06-0 benötigt. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 92 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 6 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 557,74* | € 642,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 565,17* | € 653,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 576,72* | € 666,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 584,01* | € 672,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,78* | € 672,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|