| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32654089 Herst.-Nr.: 89358 EAN/GTIN: 4011459893583 |
| |
|
| | |
| Video-Set 8 WE Türst.Sinthesi Steel V-2V-MIF-SST-08WE Video Pre Pack 8WE V-2V-MIF-SST-08WE - bestehend aus Freisprechmonitor MIRO Netzgerät und Türstation Sinthesi STEEL mit 8x KT 2VOICE-Technologie Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 8 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.005,77* | € 2.036,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.003,96* | € 2.037,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.024,97* | € 2.057,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.207,01* | € 2.296,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|