Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Comfort schwarz HTC 811-0 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Comfort schwarz HTC 811-0 S
Haustelefon Comfort schwarz HTC 811-0 S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32652874
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044451-00
EAN/GTIN:
     4015739444519
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Comfort schwarz HTC 811-0 S

Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,55*
€ 215,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,64*
€ 216,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,41*
€ 219,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,65*
€ 221,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 223,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.