| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32556576 Herst.-Nr.: 4650V000 EAN/GTIN: 4015862046505 |
| |
|
| | |
| Set Handsender 4-Befehl u. Halterung 4650V000 Batterie 3 V, Type CR 2032, Gehäuseausführung Edelstahl-Design, Gehäuse zum Aufschieben, Abmessungen 87 x 24 x 16 mm (zusammengeschoben), Tasterschutz verhindert Fehlbedienung! Zusätzlich mit der Halterung (Art.-Nr. 4640V000) zur Befestigung im Auto oder an der Wand, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868,8 MHz | Reichweite: | 50 m | Mit Funkhandsender: | ja | Stromversorgung: | Batterie | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funksender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,45* | € 62,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,44* | € 62,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,98* | € 63,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,61* | € 66,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 50,83* | € 66,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|