Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,2-pol,gn FKIC 2,5/2 #1925142


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverb. 12A,320V,2-pol,gn FKIC 2,5/2 #1925142
Artikel-Nr.:
     3517I-32259221
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1925142
EAN/GTIN:
     4017918589608
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,2-pol,gn FKIC 2,5/2 #1925142

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,69*
€ 65,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,065*
€ 65,455*
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 66,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,50*
€ 69,615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.