| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31953501 Herst.-Nr.: 42273512 EAN/GTIN: 4011334465478 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr mech., 15 min, pws 42273512 W.1 Mechanische Zeitschaltuhr mit Drehknopf, 15min, mit AP-Gehäuse, polarweiß. Mechanische Zeitschaltuhr 15 min mit Aufdruck, Regulierknopf, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben und unten. Nicht für 2- oder 3fach Kombinationen geeignet. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | mechanisch | Zeiteinstellung: | 15 min | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | polarweiß | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,70* | € 76,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,79* | € 77,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,70* | € 77,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,97* | € 78,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,60* | € 80,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|