Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1432350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1432350
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1432350
Artikel-Nr.:
     3517I-31874680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432350
EAN/GTIN:
     4046356341219
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1432350

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0175*
€ 3,4675*
2 Tage
60
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 3,49*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15884*
€ 3,59884*
23 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 3,79*
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,4675*
€ 4,12633
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0175*
€ 3,59083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 208,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.