Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder SACC-M12MS-8#1411906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder SACC-M12MS-8#1411906
Steckverbinder SACC-M12MS-8#1411906
Artikel-Nr.:
     3517I-31874111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411906
EAN/GTIN:
     4046356945394
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Steckverbinder SACC-M12MS-8#1411906

Steckverbinder, 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 5,5 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
3..5,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 57,66*
€ 60,48*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 58,2396*
€ 60,7596*
25
Frei Haus
ab € 60,7776*
€ 63,3976*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 64,10*
€ 66,92*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 60,7596*
€ 72,30392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,4296*
€ 71,91122
pro Stück
ab 125 Stück
€ 59,2296*
€ 70,48322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,4896*
€ 69,60262
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 58,2396*
€ 69,30512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.518,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.