| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31657566 Herst.-Nr.: 143542 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Analogeingangsmodul 4 Eingänge Q64AD-GH SPS SystemQ Analogeingangsmodul 4 Eing. Spannung/Strom,hochaufl,galv getrennt Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 4 | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogeingänge: | 32 Bit | Ausgang, Strom: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,31* | € 747,01* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 658,84* | € 747,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 666,01* | € 754,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 894,90* | € 996,40* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,31* | € 996,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|