Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31651542 Herst.-Nr.: 2908283 EAN/GTIN: 4055626309200 |
| |
|
| | |
| Puffermodul QUINT4-BUFFE#2908283 QUINT BUFFER Puffermodul, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Breite: | 72 mm | Höhe: | 131,05 mm | Tiefe: | 132,219796 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,19* | € 175,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,00* | € 183,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,56* | € 191,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,68* | € 195,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 175,61* | € 198,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|