| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31564684 Herst.-Nr.: 183105 EAN/GTIN: 4015081780327 |
|
|
| | |
| Übergreifschutz XNH2 SASY 60i 32mm XNH2-XKSS-32 Übergreifschutz, Zubehör, verwendbar für Baugröße 2, Für Sammelschienen-System 60 mm, Oben/unten ansteckbar an das Schaltgerät., 32 mm Abstand zur Grundplatte., Für Flachanschluss oder Rahmenklemme, 3-polig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 5,39* | € 7,69* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 5,535* | € 7,885* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 5,97* | € 8,50* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 6,275* | € 8,935* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 6,29* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|