Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte mit Ausschnitt 300x800mm, geschrau. NSYMUC308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 300x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 300x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 300x800mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     3517I-31552688
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC308
EAN/GTIN:
     3606480066504
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte mit Ausschnitt 300x800mm, geschrau. NSYMUC308

Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H300 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 2 Ausschnitte. 78 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,55*
€ 56,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 56,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 57,20*
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 57,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,20*
€ 62,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.