Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3x230/400V 5(60)A ITZD-2Q MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 3x230/400V 5(60)A ITZD-2Q MID
Artikel-Nr.:
     3517I-31451354
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     61320215
EAN/GTIN:
     4048652021697

Drehstromzähler 3x230/400V 5(60)A ITZD-2Q MID

Direktmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist MID konformitätsbewertet und somit für Abrechnungszwecke zugelassen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.