Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless LTE Router OWL LTE-942147002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wireless LTE Router OWL LTE-942147002
Wireless LTE Router OWL LTE-942147002
Artikel-Nr.:
     3517I-31353380
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942147002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router

Wireless LTE Router OWL LTE-942147002

Industrieller Mobilfunkrouter, ermöglicht drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Fernzugriff in Anwendungen des Schienen- und öffentlichen Personennahverkehrs mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Schnelle drahtlose Verbindungen und zuverlässiger Fernzugriff Vertrauen Sie auf unsere große Wireless-Erfahrung und managen Sie Netzwerke via Fernzugriff dank schneller und zuverlässiger Mobilfunktechnologien wie LTE, UMTS/HSPA+ und GSM/GPRS/EDGE.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
UMTS:
ja
LTE:
ja
USB:
ja
Leerchassis:
nein
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Firewall:
ja
VPN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.853,43*
€ 3.026,64*
Frei Haus
ab € 2.887,48*
€ 3.055,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,64*
€ 3.601,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.985,69*
€ 3.552,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,80*
€ 3.455,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.876,50*
€ 3.423,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.853,43*
€ 3.395,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.