Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC ULTRA H-B 6 AG LB (1) 70250206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC® ULTRA H-B; Größe H-B 6
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EPIC® ULTRA H-B; Größe H-B 6
Artikel-Nr.:
     3517I-31279310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70250206
EAN/GTIN:
     4044774919577
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Steckergehäuse

EPIC ULTRA H-B 6 AG LB (1) 70250206

Anbaugehäuse EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB (1)
Anbaugehäuse
Baugröße: 6B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Zinklegierung, vernickelt
EMV Abschirmung
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
In EMV kritischen Umgebungen
Baumaschinen
Für festen und flexiblen Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau
Nutzen: Universell einsetzbar durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hohen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Optimale, niederohmige 360° Abschirmung
Erhöht mechanisch belastbar
Schneller als jedes andere vergleichbare System
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Höhe:
28,2 mm
Tiefe:
58 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,35*
€ 17,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,88*
€ 3,90*
ab € 14,00*
€ 20,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 20,29*
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.