Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31269970 Herst.-Nr.: 1415300 EAN/GTIN: 4055626056289 |
| |
|
| | |
| Einbausteckverbinder SACC-E-M12MS#1415300 Einbausteckverbinder Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steuerkontakte: | 6 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Nickel | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,34* | € 14,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,80* | € 15,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,74* | € 15,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,23* | € 17,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,36* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|