Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK1,6-ED-0,50ST AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK1,6-ED-0,50ST AG
Crimpkontakt CK1,6-ED-0,50ST AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31255399
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663349
EAN/GTIN:
     4017918123154
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK1,6-ED-0,50ST AG

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,413*
€ 0,533*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4144*
€ 0,5344*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4323*
€ 0,5623*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,60*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4754*
€ 0,6054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.