Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han E-Schraubmodul-F 09140052701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han E-Schraubmodul-F 09140052701
Han E-Schraubmodul-F 09140052701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31253273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140052701
EAN/GTIN:
     5713140020283
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Han E-Schraubmodul-F 09140052701

Han E Modul, Einzelmodul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 4,725*
€ 6,485*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,49*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9238*
€ 6,7838*
7 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 4,9639*
€ 6,7839*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 5,0625*
€ 6,9725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,335*
€ 7,53865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,805*
€ 6,90795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,455*
€ 6,49145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,725*
€ 5,62275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 005 2601
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.