| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31253058 Herst.-Nr.: 09320006209 EAN/GTIN: 5713140049086 |
| |
|
| | |
| Kontaktbuchse Han C, 10qmm 09320006209 Crimpkontakt, Betriebsstrom: 40 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 40 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 10 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Abisolierlänge: | 12 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,4064* | € 1,8764* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,4139* | € 1,8939* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,4488* | € 1,9288* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,48491* | € 1,98491* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|