Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro A-Gerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67 7619304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro A-Gerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67 7619304
CEPro A-Gerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67 7619304
Artikel-Nr.:
     3517I-31159568
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7619304
EAN/GTIN:
     4015609150748
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro A-Gerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67 7619304

WALTHER CEPro Anbaugerätestecker 16A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 6 Steuerkontakte
mitangeschraubtem Flanschgehäuse
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 52x65mm
Befestigungsmaß 30x55mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 82,27*
€ 100,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 82,23*
€ 100,72*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 83,60*
€ 101,83*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 84,27*
€ 102,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,28*
€ 103,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.