| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31156075 Herst.-Nr.: 11842 EAN/GTIN: 4015609007493 |
| |
|
| | |
| NORVO Gerätestecker 32A 3P 42V 4h IP44 11842 WALTHER Wandgerätestecker 32A 3P 42V 4h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 81x80mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 40..50 V | Bemessungsfrequenz: | 100..200 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,14* | € 72,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 57,53* | € 73,36* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 65,48* | € 82,49* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,02* | € 84,06* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 70,49* | € 88,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|