| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31061023 Herst.-Nr.: HS2RF EAN/GTIN: 4011377127630 |
| |
|
| | |
| KNX Funk-Handsender 2-fach HS 2 RF 2fach Maße (L x B x H): 55 x 41 x 15 mm Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | ja | Wandsender: | nein | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | ja | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 2 | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,53* | € 60,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,57* | € 61,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,78* | € 61,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,55* | € 61,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,72* | € 61,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|