Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso. Längsträger aus U48X halogenfrei grau 400 66405-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30767195
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66405-48
EAN/GTIN:
     8428884043722
Suchbegriffe:
Wandausleger
Wandkonsole
Tragkonsole
Konsole

Iso. Längsträger aus U48X halogenfrei grau 400 66405-48

Für die vertikale Befestigung von Kabelbahnen an die Wand.
Metallschrauben verwenden, um die Kabelbahn an den Längsträgern zu befestigen.
Wandbefestigung: Metallverankerungen verwenden Ø8.
Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage. Eines einzelnen Stückes für erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
1,134 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,08*
€ 121,76*
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 126,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,76*
€ 144,8944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,47*
€ 143,3593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,42*
€ 137,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,39*
€ 130,1741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,08*
€ 114,3352
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.