Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme Rd 8-10mm MVK 8.10 SKM10X35V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30457693
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390079
EAN/GTIN:
     4013364128996
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück

MV-Klemme Rd 8-10mm MVK 8.10 SKM10X35V4A

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
8..10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
8..10 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t-stück, Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 5,60*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 6,57*
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.