Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30456612 Herst.-Nr.: 339101 EAN/GTIN: 4013364092082 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme Al f.Wulst 16-22mm DRKKB8.10W16.22ESTAL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Klemmbock, Leitungsführung längs. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8..10 mm | Klemmbereich: | 16..22 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,25* | € 3,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,07* | € 4,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|