Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30455000 Herst.-Nr.: 390550 EAN/GTIN: 4013364096042 |
| |
|
| | |
| MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-10mm MVK810SKM10X30FSCSTT MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 8..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 8..10 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 100 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 1,95* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,91* | € 2,42* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,92* | € 2,43* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,83* | € 2,78* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,85* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|