Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspan.schutz+Störfilter verkehrsweiß G004009016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Überspan.schutz+Störfilter verkehrsweiß G004009016
Überspan.schutz+Störfilter verkehrsweiß G004009016
Artikel-Nr.:
     3517I-30453326
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G004009016
EAN/GTIN:
     4012740993623
Suchbegriffe:
Überspannungsadapter
Geräteschutz
Überspannungsschutzgerät
Schutzadapter

Überspan.schutz+Störfilter verkehrsweiß G004009016

Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß. Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
250 V
Nennspannung DC:
250 V
Nennlaststrom:
16 A
Polzahl:
2
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.600,78*
€ 1.758,48*
Frei Haus
ab € 1.627,62*
€ 1.775,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.758,48*
€ 2.092,5912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.739,68*
€ 2.070,2192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.675,12*
€ 1.993,3928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.637,22*
€ 1.948,2918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.600,78*
€ 1.904,9282
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 160,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.