Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsstromschalter 1S+1Ö f.LS-Schalter 5ST3010-0HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsstromschalter 1S+1Ö f.LS-Schalter 5ST3010-0HG
Hilfsstromschalter 1S+1Ö f.LS-Schalter 5ST3010-0HG
Artikel-Nr.:
     3517I-30251664
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST30100HG
EAN/GTIN:
     4001869402215
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter 1s 1ö siemens

Hilfsstromschalter 1S+1Ö f.LS-Schalter 5ST3010-0HG

Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner für Leitungsschutzschalter nach UL489 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsspannung:
480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 21,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,55*
€ 21,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 15,64*
€ 21,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,94*
€ 23,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3620
ab € 4,33*
Zubehör
Siemens
5ST3617
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
5ST3605
ab € 1,62*
Zubehör
Siemens
5ST3642
ab € 6,02*
Zubehör
Siemens
5ST37462
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.