|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30183552 Herst.-Nr.: REN707X EAN/GTIN: 3599430029608 |
|
|
|  |  |
 | LED-Info Mod. 76x76 Edelst. modesta REN707X LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl matt modular Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Infomodul | Breite: | 120 mm | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 27,5 mm | Mit Tag-/Nachtfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 156,70* | € 189,85* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 157,25* | € 190,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,36* | € 198,22* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 165,20* | € 200,41* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 173,17* | € 210,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|