| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30180149 Herst.-Nr.: 1285200000 EAN/GTIN: 4050118075472 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset SD FIXING SET Befestigungsmaterialset für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben. Es ist für eine sichere, einfache und schnelle Montage von Zubehör an Gehäusen vorgesehen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Breite: | 12 mm | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 16,4 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,61* | € 44,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,68* | € 44,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,20* | € 45,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,59* | € 45,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,83* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|