|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-30176839 Herst.-Nr.: 2CPX031772R9999 EAN/GTIN: 4011617317722 |
|
|
|  |  |
 | Einsatz LED panel 3 R UZD634 Design Einsatz für die Serie UK600, Passend für den Design Wechselrahmen BL630D, LED panel 13W 12VDC Farbtemperatur 4200K, vorbereitet zum Anschluss an ein Hutschinen Netzteil. Mit backlichtfolie. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 469 mm | Höhe: | 594 mm | Tiefe: | 12 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 431,65* | € 488,56* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 436,67* | € 496,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 444,31* | € 501,73* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 454,48* | € 512,13* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 477,80* | € 539,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|