Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung PVC waagrecht FB3 GTWM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung PVC waagrecht FB3 GTWM3
Abschottung PVC waagrecht FB3 GTWM3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173831
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTWM3
EAN/GTIN:
     4015153612952

Abschottung PVC waagrecht FB3 GTWM3

PVC-Schottungen,für 160 mm tiefe Gehäuse,waagerecht,Feldbreite 3,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Breite:
746 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,56*
€ 38,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,58*
€ 38,21*
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 38,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.