Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x20 SK blvz VG TX 670149


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29152348
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670149
EAN/GTIN:
     4048962370072
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x20 SK blvz VG TX 670149

Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
12 mm
Senkkopf:
ja
Kopfbohrung:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Kopfdurchmesser:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Holzschraube, Schraube, Allzweckschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,17*
€ 12,72*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 13,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 14,03*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,13*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,59*
€ 16,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.