Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH-Hutschienenadapter 1xLCD/APC IO1189660203


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTTH-Hutschienenadapter 1xLCD/APC IO1189660203
FTTH-Hutschienenadapter 1xLCD/APC IO1189660203
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-29093380
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     IO1189660203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter

FTTH-Hutschienenadapter 1xLCD/APC IO1189660203

DTIO Adapter für den Abschluss von bis zu 4 Singlemode-Fasern wurden für den Teilnehmeranschluss in FTTH Projekten entwickelt und sind mit Hutschienen nach DIN kompatibel. Dadurch bieten sie eine einfache und schnelle Montage in neu zu errichtende Verteilungen und lassen sich auch problemlos in bereits vorhandene Installationen bzw. Verteilungen einfügen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Modulträger, LWL-Datendose, Datendose, Datenanschlussdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 202,35*
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 210,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,35*
€ 240,7965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,57*
€ 238,6783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,20*
€ 228,718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,32*
€ 219,3408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,78*
€ 197,2782
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.