|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-29008339 Herst.-Nr.: HW-NX24BASIC01 EAN/GTIN: 4250679716887 |
|
|
|  |  |
 | Verteilerfeldbox homeBox NX24 HW-NX24BASIC01 9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 4-teiliges aufeinandergestecktes Kunststoffgehäuse mit flachem Deckel zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage und zum Einbau in Kommunikationsverteiler, Farbe anthrazit ähnlich RAL 7021, teilbar, anreihbar, inkl. 2 Aufnahmeschienen, 2 Erdungskontakten und 2 Quetschkabelschuhen (1,5-2,5 mm² M3), individuell bestückbar mit bis zu 24 Modulen im Keystoneformat, Abmessung: 246 x 110 x 81 mm Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 24 | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS1 | APC-Ausführung: | ja | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktdatenblatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,80* | € 50,18* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 37,73* | € 50,29* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,98* | € 51,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,74* | € 51,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|