Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter, hohe Form DIN1587 vernickelt 0712/074/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hutmutter, hohe Form DIN1587 vernickelt 0712/074/01 5
Hutmutter, hohe Form DIN1587 vernickelt 0712/074/01 5
Artikel-Nr.:
     3517I-28867582
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0712/074/01 5
EAN/GTIN:
     4001796223112
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587

Hutmutter, hohe Form DIN1587 vernickelt 0712/074/01 5

Hutmuttern, hohe Form DIN 1587 vernickelt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,09*
€ 107,43*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 87,90*
€ 107,54*
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 111,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,43*
€ 127,8417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,70*
€ 118,643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,09*
€ 103,6371
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.